3M™ Perfect-It™ abrasivo húmedo, 230 x 138 mm, P1500, 500 piezas / caja

Número de artículo: 7100050365
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 500 Piezas
  • Pasos del pedido: 500 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Papel abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100050365
EAN / GTIN 04046719940721
Número del fabricante 7100050365
Número L L51710 275

Descripción

Ejecución:

El práctico papel de lija puede utilizarse para el lijado en seco o en húmedo de pintura, masilla, gelcoat y metal.
El soporte de papel resistente al agua admite aplicaciones en seco y en húmedo para reducir el atasco y lijar más rápido
Longitud total: 230 mm
Anchura total: 138 mm

Descripción:

Utilice la hoja abrasiva 3M™ Wetordry™ 401Q para trabajos de lijado que requieran grano fino y retoques ligeros, como el acabado de pintura o el lijado en húmedo de carrocerías. Hemos combinado nuestra duradera parte posterior de papel de peso A impermeable y mineral de carburo de silicio de corte rápido para lograr patrones de lijado uniformes y un pulido más sencillo.

Característica:

Hoja cómoda que puede utilizarse en seco o en húmedo sobre pintura, imprimación, revestimiento gelatinoso o metal
La parte posterior impermeable admite aplicaciones en húmedo para disminuir el embazamiento y acelerar el corte
Lije todo tipo de zonas
Gama de granos finos de 1000 a 3000 para los resultados más profesionales