3M™ Material de agarre GM641, gris, 610 mm x 66 m

Número de artículo: 7100048987
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100048987
    EAN / GTIN 00051111980514
    Número del fabricante 7100048987

    Descripción

    Ejecución:

    Color del producto: negro
    Longitud total: 65,83 m
    Anchura total: 609,6 mm

    Descripción:

    El material de agarre 3M™ GM641 está formado por miles de diminutos dedos microrreplicados y permite un agarre más ligero, pero más firme, para proporcionar el máximo agarre con el mínimo esfuerzo. El material de agarre suave está diseñado para mejorar el agarre y evitar el deslizamiento. Este material de agarre está recubierto en su parte posterior con un adhesivo acrílico sensible a la presión y se adhiere a una gran variedad de superficies.

    Característica:

    Material de agarre suave con reverso autoadhesivo que se adhiere al contacto
    El adhesivo acrílico sensible a la presión se adhiere a muchas superficies diferentes
    El polímero elastomérico blando de agarre tiene un gran agarre y se caracteriza por una mayor amortiguación, flexibilidad y suavidad, así como una sensación de sujeción más cómoda