Ejecución:
Color de producto: Marrón
Desgarrable a mano
Longitud total: 50 m
Anchura total: 1526 mm
No hay descamación de partículas de pintura en el borde de la pintura
Descripción:
La cinta de enmascarado 401E es una cinta de papel crepé suave muy resistente a la tracción. Es de color marrón e incluye un adhesivo de caucho de 0,17 mm de espesor. Puede exponerse a temperaturas de hasta 140 °C. Es ideal para pintar con ciclos de horneado.
Característica:
Adecuada para sistemas de curado en horno y lámparas de calor o de infrarrojos// La combinación ideal de adhesión y resistencia a altas temperaturas
Excelente poder de sujeción que no se levanta ni se curva// Ideal para pintar con ciclos de horneado
Buena resistencia a la humedad y disolventes// Se puede exponer a temperaturas de hasta 140 °C
No rasgar// Su soporte de papel crepé ofrece conformabilidad y mantiene la integridad cuando se adapta a las esquinas
Resiste temperaturas medias de hornos de hasta 140 °C/1 h
Diseñada para su uso en interiores
Soporte de papel robusto y flexible
Se retira sin dejar residuos
Bordes de color nítido
Muy buena adhesión a superficies lisas como metales pintados
Muy buena adherencia de pintura y relleno
Nota:
Enmascarado de pintura de automoción y de uso industrial de altas prestaciones
Sistemas de curado en horno y lámparas de calor o de infrarrojos
Secado al aire y curado en horno