3M™ Cinta de Enmascarado 501E, 24 mm x 50 m

Número de artículo: 7100042893
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 36 Piezas
  • Pasos del pedido: 36 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Tira cobertora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100042893
EAN / GTIN 04046719931866
Número del fabricante 7100042893
Número L L01310 164

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Beige
Desgarrable a mano
Longitud total: 50 m
Anchura total: 24 mm
Cumple los estrictos requisitos de la industria del automóvil

Descripción:

3M™ Cinta de enmascarado de altas prestaciones 501E es una cinta de papel crepé saturado de color beige recubierto con adhesivo de goma de 0,150 mm de espesor.

Característica:

Adecuada para el curado mediante UV y ciclos de cocción, sistemas de curado en horno y lámparas de calor o de IR// Cinta resistente a altas temperaturas para aplicaciones industriales exigentes
Cinta de papel crepé saturado// Excelente poder de sujeción que no se levanta ni se curva
Color de ante// Excelente resistencia a la humedad y a disolventes
Su soporte de papel crepé ofrece conformabilidad y mantiene la integridad cuando se adapta a las esquinas// Su soporte de papel crepé ofrece conformabilidad y mantiene la integridad cuando se adapta a las esquinas
Resiste temperaturas medias de hornos de hasta 160 °C/1 h
Diseñada para su uso en interiores
Resistente a disolventes y humedad
Se puede quitar en una sola pieza sin dejar ningún residuo
Bordes de color nítido
Muy buena adherencia de pintura y relleno

Nota:

Enmascarado de pintura de automoción y de uso industrial de altas prestaciones
Adecuada para el curado mediante UV e infrarrojos y ciclos de cocción
Sistemas de curado en horno y lámparas de calor o de infrarrojos