3M™ Hookit™ Purple Premium Disco Abrasivo Multiagujero 334U ø 150 mm, P500, 500 unidades / caja

Número de artículo: 7100040483
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 500 Piezas
  • Pasos del pedido: 500 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100040483
EAN / GTIN 04046719925575
Número del fabricante 7100040483

Descripción

Ejecución:

Abrasivo de alto rendimiento con accesorio Hookit™.
Adecuado para el lijado grueso de las zonas de rotura o el lijado final antes de la aplicación de la masilla
Es ideal para el lijado fino de las zonas de desbordamiento de la masilla o el último paso de lijado antes de la aplicación de la masilla

Descripción:

Ahorre en costes de mano de obra y mejore la calidad con el disco Púrpura Multiagujeros 3M™ Hookit™ 334U, nuestro disco diseñado para un corte rápido y un acabado uniforme. Se utiliza en suavizados finos de bordes o en la fase del lijado previa a la imprimación.

Característica:

Disco abrasivo de alto rendimiento con fijación Hookit™
Suavizados finos de bordes o lijado final previo a la imprimación
Se utiliza en suavizados finos de bordes o en la fase del lijado previa a la imprimación
Abrasivo premium de larga duración

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra