3M™ Prenda de protección 4540+ L

Número de artículo: 7100040416
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Color weiß / blau
Tipo de producto Traje de protección química

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100040416
EAN / GTIN 04046719909452
Número del fabricante 7100040416
Número L L01110 258

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Tamaño: L
Capucha con 3 paneles, cremallera de 2 vías y solapa cortavientos con banco de cierre, espalda y zona de los tobillos elástica para minimizar el riesgo de piel expuesta.
Puños de punto y cintura y tobillos elásticos para una mayor comodidad y libertad de movimientos
El revestimiento antiestático EN 1149-5 reduce la descarga estática y minimiza el riesgo de chispas

Descripción:

El traje de protección 3M™ 4540+ está hecho de un componente dual laminado premium y tiene un panel trasero triangular transpirable para un mayor confort. Este traje ligero y suave proporciona una barrera excelente contra partículas peligrosas y salpicaduras de líquidos.

Característica:

Excelente barrera contra partículas secas y salpicaduras de determinados productos químicos líquidos (CE tipo 5/6)
Material microporoso laminado, suave y ligero, que desprende un número extremadamente bajo de fibras y se adapta bien al cuerpo, facilitando la libertad de movimiento.
Capucha de triple panel, cremalleras de doble vía y aleta de tormenta con espalda y tobillos elásticos para reducir el riesgo de esposición de la piel
Cremallera de doble sentido con solapa completamente sellable que proporciona una mayor comodidad al vestirse y desvetirse, además de ofrecer una protección adicional
Diseño de capucha con tres paneles para mayor compatibilidad con otros EPIs
Puños tejidos y cintura y tobillos elásticos para mayor comodidad y libertad de movimiento
Con tratamiento antiestático
Bajo desprendimiento de fibras

Nota:

Para uso en pintura, control de malas hierbas, trabajos en salas limpias y laboratorios, limpieza de tanques y desagües, control de plagas, procesamiento de betún, trabajos con amianto y fibra de vidrio