3M™ Prenda de protección 4540+ M

Número de artículo: 7100040087
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Color weiß / blau
    Tipo de producto Traje de protección química

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100040087
    EAN / GTIN 04046719909438
    Número del fabricante 7100040087
    Número L L01110 383

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Blanco
    Tamaño: M
    Capucha con 3 paneles, cremallera de 2 vías y solapa cortavientos con banco de cierre, espalda y zona de los tobillos elástica para minimizar el riesgo de piel expuesta.
    Puños de punto y cintura y tobillos elásticos para una mayor comodidad y libertad de movimientos
    El revestimiento antiestático EN 1149-5 reduce la descarga estática y minimiza el riesgo de chispas

    Descripción:

    El traje de protección 3M™ 4540+ está hecho de un componente dual laminado premium y tiene un panel trasero triangular transpirable para un mayor confort. Este traje ligero y suave proporciona una barrera excelente contra partículas peligrosas y salpicaduras de líquidos.

    Característica:

    Excelente barrera contra partículas secas y salpicaduras de determinados productos químicos líquidos (CE tipo 5/6)
    Material microporoso laminado, suave y ligero, que desprende un número extremadamente bajo de fibras y se adapta bien al cuerpo, facilitando la libertad de movimiento.
    Capucha de triple panel, cremalleras de doble vía y aleta de tormenta con espalda y tobillos elásticos para reducir el riesgo de esposición de la piel
    Cremallera de doble sentido con solapa completamente sellable que proporciona una mayor comodidad al vestirse y desvetirse, además de ofrecer una protección adicional
    Diseño de capucha con tres paneles para mayor compatibilidad con otros EPIs
    Puños tejidos y cintura y tobillos elásticos para mayor comodidad y libertad de movimiento
    Con tratamiento antiestático
    Bajo desprendimiento de fibras

    Nota:

    Para uso en pintura, control de malas hierbas, trabajos en salas limpias y laboratorios, limpieza de tanques y desagües, control de plagas, procesamiento de betún, trabajos con amianto y fibra de vidrio