3M™ Heavy Duty Aluminum Foil Tape 438, Plata, 50 mm x 55 m

Número de artículo: 7100038988
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 16 Piezas
  • Pasos del pedido: 16 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100038988
EAN / GTIN 50051125853298
Número del fabricante 7100038988
Número L L01310 249

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Plateado
Con certificación F.A.R. 25.853(a) y resistente a las llamas, la humedad, la intemperie, los rayos UV y los productos químicos
Longitud total: 54.8 m
Anchura total: 50.7 mm

Descripción:

La cinta de aluminio de alta resistencia 3M™ 438 está diseñada para aplicaciones de interiores y exteriores. Nuestra cinta incluye un adhesivo acrílico transparente y su espesor de 0,13 mm proporciona durabilidad; está diseñada para ser resistente a las llamas, la humedad, la intemperie, químicos y degradación por radiación ultravioleta (UV).

Característica:

Con clasificación UL 723
Certificación F.A.R. 25.853(a): resistente a las llamas, la humedad, la intemperie, la degradación por los rayos ultravioleta y sustancias químicas
Excelente superficie que refleja el calor y la luz
Conductividad térmica para mejorar la eficiencia de calentamiento y enfriamiento

Nota:

Use to resist flame and moisture in indoor and outdoor applications

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra