3M™ Lub-P lubricante para cables, 0,95 l

Número de artículo: 7100037104
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Lubricante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100037104
EAN / GTIN 53134375312801
Número del fabricante 7100037104
Número L L01310 1190

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Crema translúcido
Suave con la piel
Bajo contenido de sólidos, sin encolado
A base de agua, fácil de limpiar, sin manchas
No combustible

Descripción:

El lubricante para extracción de cables 3M™ LUB-P es una emulsión gris a base de cera que posee unas propiedades excelentes de lubricación para alisar cables de baja tensión y extraer cables. Se puede utilizar y almacenar en temperaturas de hasta 90 °C (194 °F), lo que lo convierte en la mejor opción para aplicaciones en climas cálidos. La caja incluye 12 contenedores.

Característica:

Incoloro, soluble en agua y sin manchas para una limpieza rápida y fácil
Ideal para su uso en aplicaciones industriales y de servicios públicos
Lubricante de secado lento y baja fricción que reduce el riesgo de que el cable se dañe por las altas fuerzas de tracción
Rango de aplicación entre -5°C y +45°C

Nota:

Úselo para aplicaciones en condiciones de humedad.
Ideal para su uso en aplicaciones industriales y de servicios eléctricos.