3M™ Prenda de protección, 20/Caja 4540+ 2XL

Número de artículo: 7100036529
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Color weiß / blau
Tamaño unisex 2XL
Tipo de producto Traje de protección química

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100036529
EAN / GTIN 04046719909506
Número del fabricante 7100036529
Número L L01110 301

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Tamaño: XXL
Capucha de 3 partes, cremallera de 2 vías, solapa con cierre, espalda y tobillos elásticos para reducir el riesgo de exposición de la piel.
Puños de punto y cintura y tobillos elásticos para una mayor comodidad y libertad de movimientos
El revestimiento antiestático EN 1149-5 reduce las descargas estáticas y minimiza el riesgo de chispas

Descripción:

Gracias a su tecnología de material dual de la más alta calidad, y a su protección homologada con la marca CE Categoría III de tipo 5/6, la prenda de protección 3M™ 4540+ resulta ideal para aquellas aplicaciones en las que se necesita un alto nivel de protección y confort.

Característica:

Excelente barrera contra partículas secas y salpicaduras de determinados productos químicos líquidos (CE tipo 5/6)
Material microporoso laminado, suave y ligero, que desprende un número extremadamente bajo de fibras y se adapta bien al cuerpo, facilitando la libertad de movimiento.
Panel trasero fabricado con material SMMMS transpirable que mejora la circulación de aire y disminuye la acumulación de calor.
Cremallera de doble sentido con solapa completamente sellable que proporciona una mayor comodidad al vestirse y desvetirse, además de ofrecer una protección adicional
Diseño de capucha con tres paneles para mayor compatibilidad con otros EPIs
Puños tejidos y cintura y tobillos elásticos para mayor comodidad y libertad de movimiento
Con tratamiento antiestático
Bajo desprendimiento de fibras

Nota:

Para uso en pintura, control de malas hierbas, trabajos en salas limpias y laboratorios, limpieza de tanques y desagües, control de plagas, procesamiento de betún, trabajos con amianto y fibra de vidrio