3M™ Cubitron™ II Banda 947A

N.º do artigo: 7100035341
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 3 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cinta abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100035341
EAN/GTIN 04046719913404
Número do fabricante 7100035341

Descrição

Ejecución:

Se aplica específicamente en la gama de media y baja presión
Mezcla de grano cerámico de precisión 3M y óxido de aluminio
Longitud total: 1900 mm
Anchura total: 930 mm
Tamaño de grano 40+ a 120+

Descripción:

La banda 947A 3M™ Cubitron™ ll incluye grano PSG 3M sobre un soporte de peso X y poliéster-algodón. Nuestras bandas 974A incorporan una resina para proporcionar mayor resistencia al calor y están recomendadas para uso en seco.

Característica:

El grano PSG (Precision Shaped Grain) corta de forma excepcionalmente rápida, lo que contribuye a aumentar la productividad.
Requiere una menor presión, lo que reduce la fatiga del operario.
Aptas para aplicaciones en seco
El soporte de peso X es ideal para diferentes aplicaciones
Está diseñada para generar menos calor, lo que protege a las aleaciones termosensibles frente a las fisuras por tensiones internas y la decoloración.

Nota:

Desde pulido automático a alta presión hasta operaciones de presión baja a media, en equipos como soportes, lijadoras de banda, lijadoras rectas y lijadoras de banda larga

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta