3M™ Hookit™ Disco almohadilla, 127 mm x 19 mm, 7.9 mm-609.6 mm External, 5 Hole

Número de artículo: 7100032506
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Plato de apoyo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100032506
    EAN / GTIN 50051144826594
    Número del fabricante 7100032506

    Descripción

    Ejecución:

    Longitud total: 1.43 cm
    Anchura total: 15.24 cm

    Descripción:

    El soporte de disco 3M™ Hookit™ se ha diseñado para fijar de forma segura un disco de lijado o acabado 3M Hookit y nuestra boina de pulido Finesse-it en diferentes herramientas de lijado manuales. Incluye un borde decreciente en 45° que permite achaflanar las zonas lijadas o nivelarlas de forma más sencilla.

    Característica:

    Con gancho en 'J' para sujetar con seguridad un disco 3M™ Hookit™ o una esponja 3M™ Finesse-it™.
    Utilícelo con una lijadora orbital aleatoria, una lijadora rotativa o una amoladora angular.
    El sistema 3M™ Hookit™ ofrece una fácil extracción y reutilización

    Nota:

    Empléelo para el lijado en una lijadora rotorbital, lijadora giratoria o amoladora en ángulo recto
    Para espacios de trabajo en los que los discos con soporte adhesivo pueden contaminarse con polvo, suciedad o residuos en el aire.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra