3M™ casco, Uvicator, con arnés de ruleta, ventilado y banda antisudor de plástico, negro, G3000NUV-SV

Número de artículo: 7100030107
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Casco protector

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100030107
EAN / GTIN 04046719807031
Número del fabricante 7100030107

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Negro
Tamaño: 53-62 cm

Descripción:

El casco 3M™ G3000NUV-SV forma parte de nuestros cascos negros con orificios de ventilación que consta de una gran área y una banda para el sudor de plástico para mayor comodidad. Cuenta con un arnés de ruleta, un diseño ligeramente redondeado con una visera corta y un disco sensor 3M™ Uvicator™ para que sepa cuándo ha estado sobreexpuesto a la radiación UV.

Característica:

Casco para condiciones de aplicación adversas, con excelente ventilación y buen campo de visión
El sensor 3M™ Uvicator™ le notifica cuando su casco ha estado expuesto a un exceso de rayos UV y necesita ser reemplazado
El diseño ligeramente redondeado evita que se enreden los cables o las ramas
Los orificios de ventilación están distribuidos en una gran superficie para maximizar el flujo de aire y mejorar el confort
La banda de la cabeza se puede girar 180° para permitir un mejor campo de visión cuando se trabaja en espacios reducidos
El escudo corto permite una mejor visibilidad hacia arriba

Nota:

Construcción, agricultura