3M™ Fita de vedação a ar flexível 8068E - FAST G, Tan, 50 mm x 25 m, 1,3 mm

Número de artículo: 7100027085
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 24 Piezas
  • Pasos del pedido: 24 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100027085
EAN / GTIN 04046719876143
Número del fabricante 7100027085

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Marrón claro
El respaldo de ingeniería de 3M sella los agujeros de los clavos y las grapas para evitar la penetración de la humedad (cumple con la norma ASTM 1970).
Con el calor del verano, el adhesivo no se derrite ni se mancha
Anchura total: 50 mm
Sellado de uñas antes y después del ciclo térmico

Descripción:

La cinta de sellado flexible y hermética 3M™ 8068E - FAST G es una cinta resistente al aire, al vapor, a la humedad y al agua, que incorpora un enérgico adhesivo acrílico de alta pegajosidad y sensibilidad a la presión con malla de refuerzo. Nuestra cinta se enrolla de forma automática. Se rasga con la mano y es apta para diversos usos en la construcción.

Característica:

Resiste la exposición a los rayos UV hasta 6 meses// Resiste la exposición a los rayos UV hasta 6 meses
Sistema patentado de sellado con soporte de film alrededor de clavos y grapas para evitar que la humedad penetre (ha superado la prueba ASTM 1970)// Sistema patentado de sellado con soporte de film alrededor de clavos y grapas para evitar que la humedad penetre (ha superado la prueba ASTM 1970)
El adhesivo no mancha ni se derrite con el calor del verano// El adhesivo no mancha ni se derrite con el calor del verano
Pruebas de compatibilidad con materiales de construcción realizadas por Ift Rosenheim// Pruebas de compatibilidad con materiales de construcción realizadas por Ift Rosenheim
Supera la prueba de sellado de clavos antes y después del ciclo térmico// Supera la prueba de sellado de clavos antes y después del ciclo térmico
translúcido// translúcido

Nota:

Use for a variety of building and construction applications