Ejecución:
Cinta de transferencia de 132 µm de grosor con adhesivo acrílico sobre un papel protector recubierto de PE. Excelente resistencia al cizallamiento, a la temperatura y a los productos químicos.
Ideal para fijar elementos gráficos y placas de características. Fácil de perforar y aplicar.
Excelente adhesión al metal y a los plásticos de alta energía y excelente resistencia al cizallamiento para evitar el deslizamiento y el desprendimiento de los bordes. Posibilidad de reposicionamiento inicial para una alineación exacta.
Excelente resistencia a la humedad y a los disolventes. Excelente resistencia a las altas temperaturas y excelente resistencia al cizallamiento. Resistente a los rayos UV. Fácil de usar.
Versión más gruesa del 467MP
Descripción:
Obtenga una excelente resistencia a cizalladura, a muy altas y bajas temperaturas y a agentes químicos con nuestra cinta transferidora adhesiva 468MP de 3M™. Es un adhesivo acrílico sobre un liner de papel kraft revestido con varias capas, ideal para troquelar.
Característica:
Cinta transferidora adhesiva de 130 µm con adhesivo acrílico que incorpora un liner de papel kraft revestido con varias capas. Excelente resistencia a cizalladura, altas temperaturas y químicos.
Ideal para fijar placas de identificación y gráficos. Fácil de troquelar y procesar.
Extraordinaria adhesión a metales y plásticos de alta energía superficial. Excelente resistencia a cizalladura para evitar el deslizamiento y el levantamiento de los bordes. Permite recolocar las piezas a corto plazo para lograr una mayor precisión.
Excelente resistencia a la humedad y a disolventes. Excelente resistencia a altas temperaturas y a cizalladura. Resistente a la radiación UV. Fácil de aplicar.
Versión más gruesa de 467MP.
Fácil de aplicar.
Baja fuga de adhesivo en los bordes (sangrado del adhesivo)// Alta transparencia y resistencia a los rayos UV
Muy buena resistencia química y a la temperatura
Nota:
Superficies de alta energía
Adhesión de paneles frontales y teclados de membrana
Acabado autoadhesivo de rótulos, emblemas y adornos