Ejecución:
Conjunto regulador de repuesto
Fácil de mantener e instalar
Para usar con el sistema de aire comprimido Versaflo™ S-200+.
Descripción:
Regulador de caudal de aire para el equipo de suministro de aire 3M™ S-212
Característica:
ATEX- evaluado de acuerdo con los requisitos de la directiva ATEX y de acuerdo con EN13463-1 para equipos no eléctricos *. Adecuado para su uso en entornos de 2GD IIB bajo ciertas condiciones. * Sólo es válido cuando esta equipado con un tubo de 3M ™ 308-00-72P antiestático de aire comprimido.
Mantenimiento fácil y rápido. Las piezas son fáciles , rápidas e intuitivas de reemplazar.
Sistema fresco, cómodo, ligero y equilibrado con flujo de aire alrededor de la cara constante para un uso más fresco y cómodo
Perilla ajustable que proporciona un control total de la presión del aire de entrada.
Doble acción- Ayuda a minimizar el riesgo de desconexión accidental durante el uso y por lo tanto le da una mayor confianza en la protección. Y una conexión de acero inoxidable, ofreciendo una mejor resistencia a la corrosión en condiciones difíciles.
Bolsa de comprobación de flujo FCB-01- El S-200 + incluye una bolsa de comprobación de flujo que le permite llevar a cabo una comprobación sencilla previa a su uso para asegurar que está entrando la correcta cantidad de aire - Proporciona mayor seguridad.
Nota:
Sustitución de piezas de desgaste.