3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible 270J, 150 mm, 15 agujeros, P1500, 34423

Número de artículo: 7100018327
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 125 Piezas
  • Pasos del pedido: 125 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100018327
EAN / GTIN 50051131344230
Número del fabricante 7100018327

Descripción

Ejecución:

Alta flexibilidad y formabilidad
La calidad de primera clase asegura una calidad de superficie uniforme y consistente para cada aplicación
Reducción del riesgo de lijado al lijar superficies de poco espesor
Disponible en diferentes granos para obtener excelentes resultados de precisión
El sistema de fijación 3M™ Hookit™ permite un cambio fácil y optimiza la vida útil del disco

Descripción:

Los discos abrasivos 3M™ Hookit™ están recubiertos de resinas y minerales de alta calidad y precisión para lograr una mayor durabilidad en el lijado de aparejos, matizados y acabados. Discos versátiles que proporcionan un rendimiento extraordinario de corte y acabado con gran flexibilidad, tecnología antiembazamiento y moldeabilidad.

Característica:

Consiga una gran flexibilidad y moldeabilidad
La calidad superior proporciona acabados uniformes y consistentes en cada ocasión
Reduce el exceso de calentamiento de la superficie en lijados de recubrimientos finos
Disponible en una amplia gama de granos para lograr resultados óptimos
El sistema de fijación 3M™ Hookit™ permite una reutilización sencilla optimizando la vida útil de los discos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra