3M™ Casco, Uvicator, carraca, dieléctrico 1000v, banda de sudor de cuero, blanco, G3001MUV-VI

Número de artículo: 7100016700
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Casco protector

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100016700
EAN / GTIN 04046719866687
Número del fabricante 7100016700
Número L L01110 272

Descripción

Ejecución:

Un casco para uso en entornos difíciles con una excelente ventilación y un buen campo de visión.
Tamaño: 53-62 cm
Diseño ligeramente redondeado para evitar que se enganche en las ramas, etc.
El interior puede girar 180° para permitir un mejor campo de visión cuando se trabaja en espacios reducidos
La punta corta del casco proporciona una mejor visibilidad hacia arriba

Descripción:

El casco 3M™ G3001MUV-VI forma parte de nuestros cascos blancos que cuenta con un arnés de ruleta y una banda para el sudor de cuero para mayor comodidad. Cuenta con un diseño ligeramente redondeado con una visera corta y un disco sensor 3M™ Uvicator™ para que sepa cuándo ha estado sobreexpuesto a la radiación UV. También proporciona aislamiento eléctrico de hasta 1000 V CA.

Característica:

El casco está diseñado para usar en entornos adversos, con una excelente capacidad de ventilación y un buen ángulo de visión
Proporciona aislamiento eléctrico de hasta 1000 V CA.
El sensor 3M™ Uvicator™ avisa cuándo el casco se ha expuesto a una radiación UV excesiva y si hay que sustituirlo
El diseño ligeramente redondeado del casco evita que sus piezas se enganchen con cables o ramas
El arnés de la cabeza se puede girar 180° para tener mejor visibilidad al trabajar en espacios angostos
La visera, más corta, mejora la visibilidad al mirar hacia arriba

Nota:

Construcción, agricultura