3M™ Scotchcode™ SDR-1 Rollo de recarga de cinta marcadora de cables

Número de artículo: 7100016666
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta de marcación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100016666
EAN / GTIN 50051128562067
Número del fabricante 7100016666
Número L L01310 1503

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Procesamiento sencillo
Longitud total: 2.4 m
Anchura total: 5.46 mm

Descripción:

Rollos de cinta marcadora de cable impresa. Impresa con el número ″1″. 10 rollos por caja.

Característica:

Rollo de recambio para el dispensador de cinta de marcar cables 3M™ ScotchCode™ STD.
Impreso con caracteres fáciles de leer
La cinta de poliéster fina y conformable es resistente a las cubiertas, el aceite, los disolventes y el agua
Cumple con los métodos de prueba de la norma ASTM D-1000 y es compatible con la directiva RoHS 2011/65/UE

Nota:

Para marcar cables y alambres
Para la identificación de fases en alambres/cables de gran o pequeño diámetro, mangueras y piezas de recambio