3M™ Traje de protección 4532+WXL, blanco, TYP 5/6, talla XL, 20 pieza

Número de artículo: 7100015923
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Color weiß
    Tamaño unisex XL
    Tipo de producto Traje de protección química

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100015923
    EAN / GTIN 04046719833719
    Número del fabricante 7100015923
    Número L L01110 572

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Blanco fresco
    Tamaño: XL
    Está fabricado con un material no tejido especial transpirable (SSMMS) y absorbe el calor y la humedad del cuerpo para reducir el estrés térmico.
    Capucha de 2 piezas, inserción triangular reforzada, cremallera de 2 vías y solapa con cierre, espalda y zona de los tobillos elástica para reducir el riesgo de exposición de la piel.
    El revestimiento antiestático EN 1149-5 reduce la descarga estática y el riesgo de chispas

    Descripción:

    El traje 3M™ 4532+ ofrece una protección homologada con la marca CE Categoría III de Tipo 5 y 6 y tiene un tratamiento especial en SSMSS para asegurar una resistencia mejorada a alcoholes y aceites. Este robusto material, combinado con un excelente diseño, asegura un elevado nivel de confort.

    Característica:

    Excelente barrera de protección frente a partículas y protección limitada contra salpicaduras de productos químico líquidos (CE tipo 5 y 6)
    Material SSMMMS altamente transpirable.
    Cremallera de doble sentido y solapa con adhesivo reposicionable para proporcionar una seguridad extra
    Capucha fabricada en 3 paneles.
    Puños tejidos y tobillos y cintura elásticos para una mayor libertad de movimiento.
    Panel dorsal transpirable mejorado que reduce el estrés térmico.
    Bajo desprendimiento de fibra.
    Tratamiento antiestático.

    Nota:

    Trabajar en zonas con amianto
    Trabajar con aceite, alcohol y disolventes
    Pulverización y revestimiento de tinta
    Limpieza industrial ligera
    Mantenimiento de máquinas
    Rectificado y pulido