Ejecución:
Color de producto: Azul
Se puede retirar limpiamente incluso después de la exposición a altas temperaturas (por ejemplo, el recubrimiento de polvo)
Longitud total: 65.83 m
Anchura total: 1280 mm
Portador azul translúcido: fácil de ver y posicionar
Descripción:
Nuestra cinta de poliéster 3M 8991 de uso general es delgada y conformable, ideal para trabajos que requieran enmascarado a altas temperaturas, como recubrir con pintura en polvo. Esta cinta revestida con un adhesivo de silicona se adhiere a diversas superficies difíciles. Es resistente a los productos químicos y es eficaz a una amplia gama de temperaturas, en diversos entornos.
Característica:
Es eficaz en condiciones exigentes y altas temperaturas, de -50 °C a 204 °C
Se usa para realizar trabajos a altas temperaturas, como recubrir con pintura en polvo, y se retira limpiamente
El film de poliéster ofrece excelente estabilidad térmica y resistencia química, y conserva su flexibilidad
El adhesivo de silicona se retira limpiamente de diversas superficies
El soporte azul translúcido permite identificar y posicionar la cinta con facilidad