Ejecución:
Difusión electrostática
Soporte de película con alta resistencia a la tracción
Longitud total: 350 mm
EPI, autoadhesivo
Alta productividad
Descripción:
Las hojas microabrasivas 268L 3M™ Stikit™ son un abrasivo de óxido de aluminio con precisión micrométrica adherido a un soporte de film resistente. Nuestra solución ofrece altas velocidades de corte e incluye un soporte de poliéster de alta resistencia que ofrece durabilidad.
Característica:
El óxido de aluminio ofrece una alta velocidad de corte y un buen acabado
Soporte de film de poliéster resistente que ofrece durabilidad
Logre acabados precisos, consistentes y dentro de tolerancias mínimas en una amplia variedad de sustratos
Mayor calidad de superficie
Nota:
Empléelos para lograr un acabado preciso y uniforme en diferentes sustratos como plástico, fibra de vidrio, madera, metales y superficies macizas.