3M™ VHB™ Cinta para acristalamiento estructural B23F, 25 mm x 16.5m

Número de artículo: 7100006236
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 48 Piezas
  • Pasos del pedido: 48 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100006236
EAN / GTIN 04046719193134
Número del fabricante 7100006236

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Negro
No se requiere maquinaria costosa
Longitud total: 16.5 m
Anchura total: 25 mm
Adhesión rápida y sencilla

Descripción:

La cinta para acristalamiento estructural 3M™ VHB™ B23F es nuestra cinta adhesivas de doble cara de espuma acrílica y de altas prestaciones, negra de 2,3 mm de espesor. Resulta ideal para la unión de paneles arquitectónicos y fachadas de cristal.

Característica:

Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas
Cinta adhesiva de doble cara de espuma acrílica de altas prestaciones, negra y de 2,3 mm de espesor.
Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza
La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto
Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera
Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza
Ideal para elementos de fachada de vidrio

Nota:

Úsela para unir el vidrio al marco metálico en muros cortina, escaparates y puertas o claraboyas
Para interiores y exteriores.
Para fijar elementos de fachada de vidrio