3M™ G3000 Casco de seguridad G30CUY en amarillo, ventilado, con Uvicator, Pinlock y banda de plástico para el sudor

Número de artículo: 7100002023
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Casco protector

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100002023
    EAN / GTIN 04046719272488
    Número del fabricante 7100002023
    Número L L01110 802

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Amarillo
    Tamaño: 54-62 cm
    Muy alta seguridad; cómodo y agradable; ajuste apretado; higiénico; fácil acoplamiento de otros EPI.
    Cómodo y agradable
    Seguridad muy alta

    Descripción:

    El casco 3M™ G3000CUV-GU forma parte de nuestros cascos amarillos con orificios de ventilación que consta de una gran área y una banda para el sudor de plástico para mayor comodidad. Cuenta con un pasador, un diseño ligeramente redondeado con una visera corta y un disco sensor 3M™ Uvicator™ para que sepa cuándo ha estado sobreexpuesto a la radiación UV.

    Característica:

    El casco está diseñado para usar en entornos adversos, con una excelente capacidad de ventilación y un buen ángulo de visión
    El sensor 3M™ Uvicator™ avisa cuándo el casco se ha expuesto a una radiación UV excesiva y si hay que sustituirlo
    El diseño ligeramente redondeado del casco evita que sus piezas se enganchen con cables o ramas
    Más cómodo, gracias a los orificios de ventilación distribuidos en un área mayor, que ofrecen un flujo de aire elevado
    El arnés de la cabeza se puede girar 180° para tener mejor visibilidad al trabajar en espacios angostos
    La visera, más corta, mejora la visibilidad al mirar hacia arriba

    Nota:

    Construcción, agricultura