Cabezal de corte de recambio para 71 82 950 incluye tornillos

Número de artículo: 71 89 950
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Alicate cortante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 71 89 950
    EAN / GTIN 4003773066842
    Número del fabricante 71 89 950
    Número L L70010 1679

    Descripción

    Descripción:

    • Rendimiento de corte de hasta 48 HRC de dureza
    • cantos de corte robustos templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 62 HRC
    • tope forjado con cómodo amortiguador
    • buena accesibilidad gracias a la cabeza muy plana y a la zona de unión
    • Patas con ángulo ergonómico para trabajar sin fatiga
    • fundas multicomponente bicolor robustas y muy prácticas
    • ajuste preciso (12x) y reajuste mediante tornillos excéntricos
    • alto rendimiento de corte con poco esfuerzo gracias a la coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión
    • cabezal de corte atornillado, recambiable