Alicates planos para hojalatero

Número de artículo: 709930
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock
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
    Long. de mord. 50 mm
    Longitud total 240 mm
    Material Acero al cromo-vanadio
    Tipo de producto Alicates planos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 709930
    EAN / GTIN 4010220003015
    Número del fabricante D301

    Descripción

    Ejecución:

    Mordazas resistentes con dentado fino. Articulación empotrada y brazos rígidos. Forjada en estampa y templada. Cabeza pulida. Brazos con revestimiento de plástico.

    Material:

    Acero al cromovanadio.