Mordaza de presión 190 mm

Número de artículo: 708251 190
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
645 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Long. de mord. 53 mm
Abertura de sujeción 44 mm
Tipo de producto Mordaza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 708251 190
EAN / GTIN 4062406124700
Número del fabricante 708251 190

Descripción

Ejecución:

Ajuste automático a cualquier abertura de sujeción, lo que permite el manejo práctico con una sola mano. El ajuste único de la fuerza de sujeción garantiza una presión de sujeción invariable en toda la gama de aberturas de sujeción.
Forma de boca larga y esbelta con mordazas dentadas.

Aplicación:

Para sujeción rápida y fiable de material perfilado y material plano. Presión de sujeción hasta 10.000 N.

Pieza de repuesto:

Muelle de recambio n.° 708301 tam. 5CJ y 8,5CJ.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra