Puerta de seguridad telescópica para ancho de plataforma 600 mm / 800 mm / 1000 mm

Número de artículo: 70772
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 70772
EAN / GTIN 4031405707726
Número del fabricante 070772
Número L L90110 539

Descripción

Descripción:

  • SEGÚN DIN EN ISO 14122
  • Puerta de seguridad para anchos de plataforma 600/800/1.000 mm fija ajustable
  • La adaptación in situ a tamaños intermedios es posible mediante perforaciones adicionales
  • Montaje sencillo

Característica:

  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta