Alicates para vehículos 200 mm

Número de artículo: 706800 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
286 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 200 mm
Grosor de la cabeza 3,5 mm
Long. de mord. 45 mm
adecuado para ⌀ de tubo hasta 30 mm
Norma DIN ISO 5743
Boca delgado
Versión mordaza entallado, dentado
Mango revestidos de plástico
Material Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite
Superficie atramentados en negro, cabeza pulida
Tipo de producto Alicate prensor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 706800 200
EAN / GTIN 4003773051923
Número del fabricante 84 11 200

Descripción

Ejecución:

Boca delgada con mordazas dentadas entalladas. Alicate atramentado en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento plástico.

Norma:

DIN ISO 5743

Material:

Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.