Bandas A-B06 PC X Para uso universal 75 x 457

Número de artículo: 706368
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta abrasiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 706368
    EAN / GTIN 9003177063688
    Número del fabricante 706368
    Número L L50140 2212

    Descripción

    Descripción:

    Las cintas Basic A-B06 PC X para el rectificadora de cinta portátil son universalmente aplicables y vienen especialmente en madera al inserto. Su base de óxido de aluminio y un respaldo de tela proporcionan al usuario una herramienta confiable con una buena vida útil y un alto rendimiento de eliminación. El recubrimiento especial de grano evita el embotamiento de la correa cuando rectificado materiales blandos como la madera y la pintura. La manipulación y el montaje sencillos ahorran tiempo de trabajo adicional.

    Característica:

    • Forma: Cinta de tela
    • Idoneidad material: Metales no ferrosos, Madera, acero fino, Acero, Plástico / PVC, Gelcoat, composites, fundición
    • Línea de producto: BASIC
    • Especificación: A-B06 PC X JOT A40
    • Dimensión (W x C): 75 x 457 mm
    • Grosor: 75 mm
    • Agujero: 457 mm
    • Tamaño del grano: 40
    • Herramienta para: rectificadora de cinta portátil

    Ventaja:

    • Aplicación universal
    • Buena vida de servicio
    • Alta eliminación de

    Aplicación:

    • Para el procesamiento de diversos materiales, especialmente madera, con amoladoras manuales portátiles

    Recomendación:

    • Tamaño de grano 40/60 para la tasa de eliminación más alta
    • Tamaño de grano 80/120 para acabado de superficie perfecto

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra