Alicate de corte diagonal con anilla de seguridad 160 mm

Número de artículo: 706045 160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
96 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 160 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ 4 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ 2 mm
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 706045 160
EAN / GTIN 4003773080022
Número del fabricante 70 05 160 T

Descripción

Ejecución:

Pinza con anilla de seguridad para colocar una seguro contra caída. Anilla de seguridad soldada fija a la cubierta del mango, resistencia dinámica hasta 3 m de altura de caída.

Aplicación:

Para uso en edificación, construcciones subterráneas, mantenimiento de edificios, en trepadores industriales, tejadores, en la construcción de ferias, etc.

Material:

Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado en estampa.

Nota:

Hay otros modelos y tamaños disponibles a petición.