Discos de fibra vulcanizada BASIC* A-B02 V 180 x 22 / 4 mm A-B02 V A60

Número de artículo: 706039
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela de fibra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 706039
EAN / GTIN 9003177060397
Número del fabricante 706039
Número L L50140 2388

Descripción

Descripción:

Dependiendo del tamaño del grano, los discos de fibra Basic se utilizan para diversos trabajos de superficie, desde rectificado hasta el mecanizado fino. Un refrigerante suministrado proporciona un corte fresco en busca de una herramienta confiable para el inserto universal en acero, aluminio y madera, son una excelente opción para todos los comerciantes.

Característica:

  • Forma: Disco de FIBRA
  • Idoneidad material: Acero, metales no ferrosos, madera
  • Línea de producto: BASIC
  • Especificación: A-B02 V A60
  • Dimensión (D x H / DISPOSITIVO): 180 x 22 / 4 mm
  • Diámetro: 180 mm
  • Agujero: 22 mm
  • Tamaño del grano: 60
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Óxido de aluminio para larga vida y alta agresividad
  • refrigerante adicional en la encuadernación para un corte más fresco y una vida más larga

Aplicación:

  • Para inserto universal sobre acero, metales no ferrosos y madera

Recomendación:

  • Tamaño de grano 24/36/40/60 para la eliminación máxima
  • Grano tamaño 80/120 para el acabado

Características especiales:
  • Bueno para acero, aluminio y madera
  • Buena eliminación de stock
  • Larga vida útil gracias a la capa de enfriamiento

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra