{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | Cobra | |
comprimento total | 150 mm | |
Superfície | fosfatado a preto, cabeça polida | |
Largura de aperto para sextavado | 30 mm | |
Largura de aperto para tubos | 1.1/4 polegada | |
Número de posições de encaixe de ajuste preciso | 11 | |
Norma | DIN ISO 8976 | |
Punho | aplainado em cruz | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
não produz faíscas | não | |
Ajuste rápido | não | |
Fixação automática | sim | |
Proteção contra travamento | sim | |
Tipo de produto | Chave para tubos e canalização |
Número do artigo | 705800 150 | |
EAN/GTIN | 4003773060116 | |
Número do fabricante | 87 01 150 |