{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | Alligator | |
Longitud total | 175 mm | |
Superficie | cromado | |
Abertura de sujeción para hexágono | 36 mm | |
Abertura de sujeción para tubos | 1.1/2 pul | |
Norma | DIN ISO 8976 | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
exento de chispas | no | |
Autoenganche | sí | |
Protección antienganche | sí | |
Tipo de producto | Llave para tubos y alicate regulables |
Número de artículo | 705700 175 | |
EAN / GTIN | 4003773060130 | |
Número del fabricante | 88 05 180 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alicate regulable Alligator® cromado, con cubiertas en los mangos 175 mm
a petición
En stock
95 piezas en stock
25,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.557 piezas en stock
10,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
exento de chispas | no | |
Longitud total | 175 | 175 |
Norma | DIN ISO 8976 | |
Superficie | cromado | |
Abertura de sujeción para tubos | 1.1/2 | 1.1/4 |
Abertura de sujeción para hexágono | 36 | 30 |
Tipo de producto | Llave para tubos y alicate regulables | Llave para tubos y alicate regulables |