Rueda de goma maciza ESD

Número de artículo: 70417
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Intervalo de empleo Transportwagen
Tipo de producto Rueda

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 70417
EAN / GTIN 4017976704173
Número del fabricante 70417
Número L L90070 363

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Neumático de goma maciza ESD negro sobre llanta de plástico, cubo con rodamiento de rodillos. Conductor eléctrico.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 300
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 56
Neumáticos: Goma maciza-ESD
Llanta: plastico gris
Cojinete de rueda: rodamientos de rodillos
Longitud de los bujes (mm): 75 desplazado
Ø del orificio (mm): 25