Mordaza de plástico completamente aislada según VDE 180 mm

Número de artículo: 702400 180
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
287 piezas en stock
  • propiedad electrostática: VDE 1000 V

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 180 mm
propiedad electrostática VDE 1000 V
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
aislado hasta CA 1000 V; CC 1500 V
Mango con zona de plástico blando
Material alicates plástico reforzado con fibras de vidrio
completamente aislado
Tipo de producto Alicate prensor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 702400 180
EAN / GTIN 4003773073956
Número del fabricante 98 62 01

Descripción

Ejecución:

Mordaza de plástico reforzado con fibra de vidrio, mangos con zona de plástico blando para una sujeción segura. El aislamiento completo reduce el riesgo de cortocircuito. Para trabajos bajo tensión de hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Aplicación:

Para el montaje y el bloqueo de contadores.