Schonhammer D. 60 mm 1900 g

Número de artículo: 70191060
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 70191060
EAN / GTIN 4018754307203
Número del fabricante 70191060
Número L L60010 6640

Descripción

Descripción:

  • Con una bola de metal en la cabeza del martillo para trabajar sin holgura
  • Con cabezales reemplazables de poliuretano de dureza media y mango de nogal americano

Característica:

  • Diámetro (mm): 60 mm
  • Dureza: 73 Shore
  • L1: 360 mm
  • L2: 145 mm
  • Longitud [mm): 365 mm
  • Peso: 1900 g