Schonhammer D.30 mm 460 g

Número de artículo: 70190130
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 70190130
EAN / GTIN 4018754307166
Número del fabricante 70190130
Número L L60010 6484

Descripción

Descripción:

  • Con una bola de metal en la cabeza del martillo para trabajar sin holgura
  • Con cabezales reemplazables de poliuretano de dureza media y mango de nogal americano

Característica:

  • Diámetro (mm): 30 mm
  • Dureza: 73 Shore
  • L1: 330 mm
  • L2: 110 mm
  • Longitud [mm): 330 mm
  • Peso: 460 g