{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 180 mm | |
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ | 2,2 mm | |
Valores de corte alambre medio duro hasta ⌀ | 3,4 mm | |
Norm | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Mango | aislado por inmersión | |
Material | Acero de herramientas especial | |
Superficie | cromado | |
exento de chispas | no | |
Tipo de producto | Alicate multifunción |
Número de artículo | 701735 180 | |
EAN / GTIN | 4003773015314 | |
Número del fabricante | 03 07 180 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Alicates universales, cromados Aislados por inmersión según VDE 180 mm
a petición
En stock
23 piezas en stock
28,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
120 piezas en stock
21,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
exento de chispas | no | no |
Longitud total | 180 | 180 |
Mango | aislado por inmersión | Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene |
Norm | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Superficie | cromado | cromado |
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ | 2,2 | 2,5 |
Material | Acero de herramientas especial | Acero especial para herramientas |