Martillo de nailon de 32 mm 336 g

Número de artículo: 70171032
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 70171032
EAN / GTIN 4018754197569
Número del fabricante 70171032
Número L L60010 4325

Descripción

Descripción:

  • Con cabezas intercambiables hechas de nylon resistente a impactos VESTAMID y mango de nogal americano

Característica:

  • Contenido: 32 mm
  • Diámetro (mm): 32 mm
  • Dureza: 75 Shore
  • L1: 280 mm
  • L2: 100 mm
  • Longitud [mm): 280 mm
  • Peso: 336 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra