{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 160 mm | |
propiedad electrostática | VDE 1000 V | |
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ | 2 mm | |
Valores de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 1,5 mm | |
Norma | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Propiedad de mordaza | dentado | |
Mango | Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene | |
Material | Acero al cromo vanadio | |
Superficie | cromado | |
exento de chispas | no | |
Tipo de producto | Alicate multifunción |
Número de artículo | 701710 160 | |
EAN / GTIN | 4045197501400 | |
Número del fabricante | 701710 160 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Alicates universales al vanadio, cromados Aislados conforme a VDE 160 mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
22,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.152 piezas en stock
15,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
propiedad electrostática | VDE 1000 V | VDE 1000 V |
Longitud total | 160 | 160 |
Mango | Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene | Funda de varios componentes |
Norma | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | similar a DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Superficie | cromado | pulido |
Material | Acero al cromo vanadio | Acero al cromo vanadio |
Tipo de producto | Alicate multifunción | Alicate multifunción |