{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 180 mm | |
Valores de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 2 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Material | Acero al cromo vanadio | |
Superficie | cromado | |
exento de chispas | no | |
Tipo de producto | Alicate multifunción |
Número de artículo | 701661 180 | |
EAN / GTIN | 3662424087257 | |
Número del fabricante | 187A.18CPE |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alicates universales, cromados 180 mm
a petición
En stock
42 piezas en stock
30,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.466 piezas en stock
11,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.981 piezas en stock
13,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
exento de chispas | no | no | no |
Longitud total | 180 | 180 | 180 |
Norma | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Superficie | cromado | brillante | pulido |
Valores de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 2 | 1,8 | 1,8 |
Material | Acero al cromo vanadio | Acero al cromo vanadio | Acero al cromo vanadio |
Tipo de producto | Alicate multifunción | Alicate multifunción | Alicate multifunción |