Martillo de plástico D.35 mm 376 g

Número de artículo: 70160035
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 70160035
EAN / GTIN 4018754041329
Número del fabricante 70160035
Número L L60010 2695

Descripción

Descripción:

  • Con cabezales reemplazables hechos de acetato de celulosa resistente a los impactos y mango de ceniza

Característica:

  • Diámetro (mm): 35 mm
  • Dureza: 65 Shore
  • L1: 290 mm
  • L2: 105 mm
  • Longitud [mm): 290 mm
  • Peso: 376 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra