{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 110 mm | |
Valores de corte para fio duro até ⌀ | 1,6 mm | |
Valores de corte de fio semiduro até ⌀ | 2,5 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Propriedades do mordente | dentado | |
Punho | Funda de varios componentes | |
Material | Acero de herramientas especial | |
Superfície | cromado | |
não produz faíscas | não | |
Tipo de produto | Alicate multifunción |
Número do artigo | 701600 110 | |
EAN/GTIN | 4003773034957 | |
Número do fabricante | 08 05 110 |