Martillo para composición de caucho D.75 mm 780 g

Número de artículo: 70140003
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
    Tipo de producto Martillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 70140003
    EAN / GTIN 4018754041251
    Número del fabricante 70140003
    Número L L60010 3057

    Descripción

    Descripción:

    • Hecho de caucho duro y duro con una dureza de aprox. 90 Shore A.
    • Según DIN 5128-90
    • Con mango de fresno pulido

    Característica:

    • Diámetro (mm): 75 mm
    • Dureza: 90 Shore
    • L1: 350 mm
    • L2: 130 mm
    • Longitud [mm): 350 mm
    • Peso: 780 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra