Martillo de desabollar y embutir D.30mm L.300mm

Número de artículo: 70130013
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 70130013
EAN / GTIN 4018754041213
Número del fabricante 70130013
Número L L60010 3876

Descripción

Característica:

  • Superficie de impacto: 30 mm
  • Contactos planos: 25 x 5 mm
  • Diámetro (mm): 30 mm
  • L1: 300 mm
  • L2: 115 mm
  • Longitud [mm): 310 mm
  • Peso: 344 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra