Martillo de desabollar y embutir D.30mm L.320mm

Número de artículo: 70130012
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
    Tipo de producto Martillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 70130012
    EAN / GTIN 4018754041206
    Número del fabricante 70130012
    Número L L60010 2609

    Descripción

    Característica:

    • Superficie de impacto: 30 mm
    • Contactos planos: 36 x 10 mm
    • Diámetro (mm): 30 mm
    • L1: 320 mm
    • L2: 160 mm
    • Longitud [mm): 330 mm
    • Peso: 545 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra