Martillo especial abombado D.40 mm L.300 mm

Número de artículo: 70130011
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 70130011
EAN / GTIN 4018754041190
Número del fabricante 70130011
Número L L60010 6198

Descripción

Descripción:

  • Lanza y banda extralargas y extralargas

Característica:

  • Superficie de impacto: 40 mm
  • Diámetro (mm): 40 mm
  • L1: 300 mm
  • L2: 135 mm
  • Longitud [mm): 325 mm
  • Peso: 764 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra