Martillo puntero y de acabado D.35 mm, L.300 mm

Número de artículo: 70130007
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
    Tipo de producto Martillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 70130007
    EAN / GTIN 4018754041152
    Número del fabricante 70130007
    Número L L60010 1780

    Descripción

    Descripción:

    • forma corta
    • Con punta y pista redonda y plana

    Característica:

    • Superficie de impacto: 35 mm
    • Diámetro (mm): 35 mm
    • L1: 300 mm
    • L2: 135 mm
    • Longitud [mm): 300 mm
    • Peso: 357 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra