Fäustel 1500 g, longitud 280 mm

Número de artículo: 70111020
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
    Tipo de producto Martillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 70111020
    EAN / GTIN 4018754306985
    Número del fabricante 70111020
    Número L L60220 4

    Descripción

    Descripción:

    • Manguito de protección de eje de acero para una protección óptima contra fallos
    • Mango de madera de nogal de doble curvatura y forma ergonómica
    • El extremo del mango lacado proporciona un mejor agarre
    • Cumple con DIN 6475
    • La información de DIN y peso está grabada en la cabeza del pulgar

    Característica:

    • Peso cabeza martillo: 1500
    • L1: 280 mm
    • L2: 110 mm
    • Longitud [mm): 285 mm
    • Peso: 1910 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra